Andaime móvel, plataforma pequena Módulo 2
Andaime móvel em alumínio, módulo 2
ANDAIME MODULAR WURTH - MODULO 2
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Montagem fácil sem ferramentas
Andaime em alumínio
- Leve
- Robusto
Rodas fixas com travões
- Fácil de deslocar
Plataforma pequena, madeira antiderrapante, com base e abertura de acesso
- Prático para utilização em interiores
- Pode ser utilizado no exterior
Módulo 2 completo: 0962 940 602 + 0962 940 603
Em conformidade com a norma EN 1004
As instruções de montagem e utilização estão incluídas em todos os andaimes
Rodas não ajustáveis, inclinação máxima autorizada de 1%
Todos os andaimes, independentemente da altura, têm de estar seguros através de guarda-corpos, arneses, redes de segurança
Fichas Técnicas(X)
Material | Alumínio |
Material da plataforma | Madeira |
Comprimento do andaime | 1,58 m |
Largura do andaime | 0,72 m |
Altura máx. do andaime | cm |
Comprimento da plataforma | 1,58 m |
Largura da plataforma | 0,72 m |
Capacidade de carga | g |
Número máx. de pessoas | 1 |
Dimensão do transporte | 2,20 x 0,73 x 0,13 m |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!